RUKO Kegelsenker 90°, HSSE, Typ VA, Ø 16,5 mm

Artikelnummer: Z00434905
EAN: 4007140034137
RUKO Kegelsenker 90°, HSSE, Typ VA, Ø 16,5 mm
Brutto Set-Preis 10,81 € Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSSE für VA

CBN-geschliffen. - Absolut scharfe Schneiden durch tiefengeschliffene Spannuten - Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken - Senkungen nach DIN 74 für Senkschrauben nach DIN 963, 964, 965, 7513, 7516, 7991

Ideal bei hochchromlegierten Stählen, z. B. V2A und V4A.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø 16,5 Millimeter
Ganze Länge 60 Millimeter
Schaft-Ø 10 Millimeter
kleiner Ø 3,2 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]