Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kennedy Crimp-Sets Crimpzange 220 mm & Aderenhülsen 270 x 70 x 360mm 552-teilig

Artikelnummer
Z00478523
EAN
5036140064508
Marke
Kennedy
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
41,99 € 36,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00478523
EAN
5036140064508
Marke
Kennedy

Technische Daten

Anzahl der Teile552
Gesamtlänge220 mm
MaterialPVC
ModellCrimp-Set
SpannweiteBlue Connector: 1.5 - 2.5mm²
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kennedy Crimp-Sets Crimpzange – geeignet zum Verpressen

Die Kennedy Hochleistungs-Ratschen-Crimpzange mit Stahlbacken und verstärktem Griff istgeeignet zum verpressen von isolierten Klemmen und Aderendhülsen. Das Set beinhaltet zudem eine Auswahl von vorisolierten roten, blauen und gelben elektrischen Anschlussklemmen sowie Labelbindern und schwarzem Isolierklebeband. Der Koffer verfügt über Sortierfächer, um Ordnung gewährleisten zu können.

Inhalt:
  • rot-Kanal: 0,5 - 1.00 mm²
  • blau-Kanal: 1,5 - 2,5 mm²
  • gelb-Kanal: 4,0 - 6,0 mm²
  • schwarzes Isolierband: 19 mm x 9 m
  • schwarze Kabelbinder: 2,5 x 100 mm
  • Ring-Anschlüsse: rot - 3,7, 4, 5 mm, blau - 3,7, 4, 5, 6 mm, gelb - 4, 5 mm
  • Stoßverbinder: rot - 1,5 x 1,5 mm², blau - 1,5 x 2,5 mm²
  • Aufsteck-Flachstecker - männlich: rot, blau, gelb - 6,3 x 0,8 mm
  • Aufsteck-Flachstecker - weiblich: rot, blau, gelb - 6,3 x 0,8 mm
  • Aufsteck-Spaten abgedeckt Anschlüsse - weiblich: rot, blau - 6,3 x 0,8 mm
  • Aufsteck-Huckepack-Anschlüsse - weiblich: rot, blau - 6,3 x 0,8 mm
  • Rundstecker - männlich: rot, blau - 4 mm
  • Rundstecker - weiblich: rot, blau - 4 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente