Kennedy Schaftfräser Einwegfräser L/S KC3 Fräser Ø: 11/64" Schneiden: 3 HSS-Co Zinn TIN
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Adapter freiraum | nullmm |
---|---|
Anwendung | Aluminium |
Anzahl der Schneiden | 3 |
Fräsanwendung | Kantenfräsen |
Fräserdurchmesser | nullmm |
Gesamt Länge | nullmm |
Gesamtlänge | nullmm |
Längen Typ | lang |
Material | HSS-Co |
Materialanwendung | Aluminium |
Materialqualität | M35 |
Oberflächenbeschichtung | Zinn |
Schaft Ø | nullmm |
Schaftfräserart | Schlitzbohrer |
Schafttyp | lang |
Schneidrichtung | Rechtshänder |
Senker Typ | Centre Cutting |
Spiral länge | nullmm |