Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kennedy Schaftfräser Einwegfräser kurze Ausführung Schaft Ø: 6 mm Fräser Ø: 3,5 mm Schneiden: 3 VHM Karbid KC3

Artikelnummer
Z19318774
EAN
5036140336254
Marke
Kennedy
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
16,99 € 14,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19318774
EAN
5036140336254
Marke
Kennedy

Technische Daten

Adapter freiraum12 mm
Anzahl der Schneiden3
FräsanwendungKantenfräsen
Fräserdurchmesser3,5 mm
Gesamt Länge30 mm
Längen Typkurz
MaterialVHM
MaterialanwendungAluminium
MaterialqualitätMicrograin
OberflächenbeschichtungUnbeschichtet
Schaft Ø6 mm
SchaftfräserartSchlitzbohrer
SchneidrichtungRechtshänder
Senker TypCentre Cutting
Spiral länge5,5 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente