Kennedy Schaftfräser Einwegfräser kurze Ausführung Fräser Ø: 5 mm Schneiden: 3 VHM Karbid KC3
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Adapter freiraum | 13,5 mm |
---|---|
Anwendung | Aluminium |
Anzahl der Schneiden | 3 |
Fräsanwendung | Kantenfräsen |
Fräserdurchmesser | 5 mm |
Gesamt Länge | 36 mm |
Gesamtlänge | 36 mm |
Längen Typ | kurz |
Material | VHM |
Materialanwendung | Aluminium |
Materialqualität | Micrograin |
Oberflächenbeschichtung | Unbeschichtet |
Schaft Ø | 6 mm |
Schaftfräserart | Schlitzbohrer |
Schafttyp | kurz |
Schneidrichtung | Rechtshänder |
Senker Typ | Centre Cutting |
Spiral länge | 7,5 mm |