Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kennedy Schaftfräser Einwegfräser lange Ausführung Schaft Ø: 6 mm Fräser Ø: 4,5 mm Schneiden: 3 VHM Karbid KC3 lang

Artikelnummer
Z19240447
EAN
5036140286993
Marke
Kennedy
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
17,90 € 15,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19240447
EAN
5036140286993
Marke
Kennedy

Technische Daten

Adapter freiraum15 mm
Anzahl der Schneiden3
FräsanwendungKantenfräsen
Fräserdurchmesser4,5 mm
Gesamt Länge42,5 mm
Längen Typkurz
MaterialVHM
MaterialanwendungAluminium
MaterialqualitätMicrograin
OberflächenbeschichtungUnbeschichtet
Schaft Ø6 mm
SchaftfräserartSchlitzbohrer
SchneidrichtungRechtshänder
Senker TypCentre Cutting
Spiral länge11 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente