Kennedy Schaftfräser Einwegfräser lange Ausführung Fräser Ø: 5,55 mm Schneiden: 3 VHM Unbeschichtet Karbid KC3 lang
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Adapter freiraum | nullmm |
---|---|
Anwendung | Aluminium |
Anzahl der Schneiden | 3 |
Fräsanwendung | Kantenfräsen |
Fräserdurchmesser | nullmm |
Gesamt Länge | nullmm |
Gesamtlänge | nullmm |
Längen Typ | lang |
Material | VHM |
Materialanwendung | Aluminium |
Materialqualität | Micrograin |
Oberflächenbeschichtung | Unbeschichtet |
Schaft Ø | nullmm |
Schaftfräserart | Schlitzbohrer |
Schafttyp | lang |
Schneidrichtung | Rechtshänder |
Senker Typ | Centre Cutting |
Spiral länge | nullmm |