Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kennedy Schaftfräser für Hartmetall Schaft Ø: 14 mm Fräser Ø: 16 mm Schneiden: 2 VHM Aluminiumcarbid

Artikelnummer
Z19738440
EAN
5036140286641
Marke
Kennedy
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
36,99 € 31,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19738440
EAN
5036140286641
Marke
Kennedy

Technische Daten

Anzahl der Schneiden2
BohrertypHelical
FräsanwendungTauchfräsen
Fräserdurchmesser16 mm
Gesamt Länge92 mm
Längen Typkurz
MaterialVHM
MaterialanwendungAluminium
MaterialqualitätUltrafine
OberflächenbeschichtungUnbeschichtet
Schaft Ø14 mm
SchaftfräserartSchlitzbohrer
Schafttyprund
SchneidrichtungRechtshänder
Senker TypCentre Cutting
Spiral länge32 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente