Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kennedy Schaftfräser für Hartmetall Schaft Ø: 6 mm Fräser Ø: 4 mm Schneiden: 2 VHM Aluminiumcarbid

Artikelnummer
Z19375509
EAN
5036140286580
Marke
Kennedy
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
9,99 € 8,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19375509
EAN
5036140286580
Marke
Kennedy

Technische Daten

Anzahl der Schneiden2
BohrertypHelical
FräsanwendungTauchfräsen
Fräserdurchmesser4 mm
Gesamt Länge57 mm
Längen Typkurz
MaterialVHM
MaterialanwendungAluminium
MaterialqualitätUltrafine Micrograin
OberflächenbeschichtungUnbeschichtet
Schaft Ø6 mm
SchaftfräserartSchlitzbohrer
Schafttyprund
SchneidrichtungRechtshänder
Senker TypCentre Cutting
Spiral länge11 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente