Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kennedy-Pro Werkzeug-Sets Instandhaltungswerkzeug Rolltasche Schraubenschlüssel Zangen Schraubendreher 45-teilig

Artikelnummer
Z00500268
EAN
5036140143852
Marke
Kennedy-Pro
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
111,99 € 94,11 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00500268
EAN
5036140143852
Marke
Kennedy-Pro

Technische Daten

Geeignet fürElektriker
geeignet fürElectricians
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Instandhaltungswerkzeug Set in Rolltasche 45 teilig

Inhalt: 45 Teile

• Reißfeste Werkzeugrolle 600 x 300mm
• 140mm Klappmesser
• 13 Abbrechmesser mit 13 Segmenten
• Magnetisches Teleskop-Abtaste-Werkzeug, verlängerbar bis 550mm
• 150mm Flachrundzange
• 165mm Seitenschneider
• 6 teiliges Schraubendreher Set:
Kreuzschlitz PH1x75mm, PH2x100mm
Schlitz: 6.3x100mm, 8.0x200mm, 5.0x75mm, 5.0x150mm
• 14 teiliges Chrom-Vanadium Ringmaulschlüssel Set 6 - 19mm
• 3 teiliges Winkelschraubendreher Set: PH1 Kreuzschlitz x 4,76mm Schlitz, PH2 Kreuzschlitz x 6,35mm Schlitz und PH3 Kreuzschlitz x 7,94mm Schlitz
• 7 teiliges Präzision Schraubenzieher Set: Schlitz 1.4, 2.0, 2.4 und 3.0mm; Kreuzschlitz PH03, PH02 PH0
• 200mm Rollgabelschlüssel phosphatiert mit Softgrip
• 8 teiliges Sechskant-Stiftschlüssel Set auf Clip 1.5 - 8.0mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente