Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kennedy Kleinteilemagazin Lagerschrank rot aus Stahl 551x306x155 mm mit 60 trans. Schubladen aus Polypropylen

Artikelnummer
Z15768160
EAN
5036140062979
Marke
Kennedy
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
36,99 € 31,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z15768160
EAN
5036140062979
Marke
Kennedy

Technische Daten

Farberot
Gesamtbreite306 Millimeter
Gesamthöhe551 Millimeter
Gesamttiefe155 Millimeter
Kasten Höhe (mm)36,5 Millimeter
Kasten Tiefe (mm)140 Millimeter
Kastenbreite54 Millimeter
ProduktbezeichnungSchubladenschrank
Schubladen Anzahl60 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • hergestellt aus robustem Stahl, rot lackiert
  • schlagfeste und transparente Schubladen
  • Schubladen aus Polypropylen
  • kann vollständig geöffnet werden, ohne herauszufallen
  • kann an der Wand montiert werden, um den Raum optimal zu nutzen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account