Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kennedy Rohrabschneider Rohrschneider 5 - 64mm

Artikelnummer
Z15768233
EAN
5036140142695
Marke
Kennedy
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
19,90 € 16,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z15768233
EAN
5036140142695
Marke
Kennedy

Technische Daten

Anzahl der Schneidräder1
Mindestrohrkapazität5 mm
Rohrstärke5 to 64mm
maximale Rohrgröße64 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit hochfesten Gusskörpern
  • Einzelschneiderollen mit vier Rollen für geradlinige Schnitte
  • der federbelasteter Auslösemechanismus ermöglicht eine schnelle Durchmessereinstellung und -freigabe
  • geeignet für Aluminium-, Messing- und Kupferrohre
  • ausgestattet mit Entgratmessern.

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account