Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Kennedy Schlagzahlen (Satz aus 9 Teilen) 8.0mm
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Anzahl Teile | 9 |
---|---|
Darstellung der Ziffern | Positive Indent |
Gesamt Länge | 83 mm |
Material | Carbon Stahl |
Oberflächenbeschichtung | vernickelt |
Set Beschreibung | Zahlen 0 - 9 |
Stempeltyp | Handstempel |
Zeichen-höhe | 8,0 mm |
enthält | Zahlen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6/9, 7, 8 |