Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kennedy Schraubendreher Satz 7 teilig Schlagkappe magnetische Spitzen Kreuzschlitz Schlitz Set

Artikelnummer
Z00478529
EAN
5036140042957
Marke
Kennedy
9,51 € 8,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00478529
EAN
5036140042957
Marke
Kennedy

Technische Daten

AnwendungIngenieure
Anzahl der Teile7
Bandlänge100
Gesamtlänge150 mm
Grifflänge100 mm
GriffmaterialPolycarbonat
Klingenformrund
KlingenmaterialChrom-Vanadium-Stahl
NormDIN ISO 2380/8764
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Schlagkappe
  • robuste Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • magnetische Spitzen
  • gehärtete und geschliffene Spitzen für längere Lebensdauer
Inhalt (7 teilig):
  • Kreuzschlitz: PH1/75 mm
  • PH2/100 mm
  • PH3/150 mm

Schlitz:
  • 2 x 6 mm x 100 mm
  • 6 mm x 150 mm
  • 8mm x 200 mm
  • 9,5 mm x 250 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente