Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kennedy-Pro Ringratschenschlüssel Doppelringratschenschlüssel-Set 8 - 19 mm Chrom-Vanadium-Stahl Spiegelfinish 3-teilig

Artikelnummer
Z00500593
EAN
5036140233232
Marke
Kennedy-Pro
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
23,29 € 19,57 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00500593
EAN
5036140233232
Marke
Kennedy-Pro

Technische Daten

Größe10 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • spart Platz und Gewicht in der Werkzeugkiste
  • 72-Zahn-Ratschensystem
  • aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
  • mit hochglanzpolierter Oberfläche
  • 3-teiliges Set
  • die am häufigsten verwendeten 12 Größen in nur drei Schraubenschlüsseln
  • 8 - 19 mm
  • Lieferung mit Tasche
  • Größen (pro Schraubenschlüssel): 8, 10, 12 und 13 mm / 9, 11, 14 und 15 mm / 16, 17, 18 und 19 mm


Hinweis Herstellergarantie:

Der Garantieanspruch wird vom Hersteller gewährleistet und nicht von Zoro. Bei Inanspruchnahme, sowie für weitere Informationen zum Garantieanspruch bitte an den Hersteller wenden.

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account