Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kennedy Reifendruckprüfer mit Messuhr bis 12 Bar

Artikelnummer
Z15768123
EAN
5036140028241
Marke
Kennedy
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
38,85 € 32,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z15768123
EAN
5036140028241
Marke
Kennedy

Technische Daten

AusstattungCorrosion-resistant body with steel operating lever and brass fittings
BezeichnungTyre Inflator
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Reifendruckprüfgerät
  • mit Manometer und Messuhr bis 170 psi
  • Manometer ist durch Gummi geschützt
  • korrosionsbeständig
  • Gummischlauch mit 300 psi
  • Entspricht der EG-Richtlinie 86/217 / EWG
  • Genauigkeit: Leseskala: 2 psi / 10 kPa (0,1 bar)
  • Inflationsbereich: 170 psi / 1200 kPa (12 bar)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente