Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kennedy Inspektionsservice Spezialwerkzeuge Teleskopspiegel eckig Ø 50 mm Armlänge 550 mm verchromt

Artikelnummer
Z15768661
EAN
5036140004245
Marke
Kennedy
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,61 € 1,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z15768661
EAN
5036140004245
Marke
Kennedy

Technische Daten

BezeichnungTelescopic Mirror
Gewicht127g
OberflächenbehandlungChrome Plated
Spiegeldurchmesser50 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Spiegelgröße: 90 x 50mm
  • rechteckiger Spiegel
  • die universelle Kugelgelenkgelenkverbindung hält den hochwertigen verzerrungsfreien Spiegel in jedem
    Winkel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account