Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kennedy-Pro Winkelstiftschlüssel-Satz Kugelkopf T-Griff 8-teilig 2-10 mm

Artikelnummer
Z15768116
EAN
5036140051997
Marke
Kennedy-Pro
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
24,56 € 20,64 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z15768116
EAN
5036140051997
Marke
Kennedy-Pro

Technische Daten

Gesamtlänge130 mm
GriffmaterialPlastik
NormISO2936/DIN911
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Winkelstiftschlüssel-Satz Kugelkopf T-Griff 8-teilig
  • 2-Kompnenten T-Griff
  • gehärteter Stahl
  • Kugelkopf
  • Maximaler Arbeitswinkel 30°
  • ISO2936/DIN911

Inhalt:

  • 10,0 mm: 130 mm
  • 8,0 mm: 205 mm
  • 6,0 mm: 195 mm
  • 5,0 mm: 185 mm
  • 4,0 mm: 175 mm
  • 3,0 mm: 160 mm
  • 2,5 mm: 150 mm
  • 2,0 mm: 140 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente