Handentgrater DIN335-C 90Grad D.25mm HSS

Artikelnummer: Z00040931
EAN: 1234
Herstellernummer: 102147
Handentgrater DIN335-C 90Grad D.25mm HSS
Inkl. Steuern: 30,52 € VE 1 Stück Netto 25,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

CBN-geschliffen · mit Kunststoffgriff · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · für sauberes Handentgraten von Bohrungen, besonders für Montagearbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 335 C
Nenn-Ø (mm) 25
Schneidenanzahl 3
Schneidstoff HSS
Senkwinkel (°) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen