Vorstecher 6x100mm Ges.-L.190mm Rundklinge Holzheft/Schlagkappe a.Buche

Artikelnummer: Z00049690
EAN: 4010995321802
Herstellernummer: 32180
Vorstecher 6x100mm Ges.-L.190mm Rundklinge Holzheft/Schlagkappe a.Buche
Inkl. Steuern: 8,73 € VE 1 Stück Netto 7,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Holzheft und Schlagplatte · durchgehende Klinge · Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 190
Klingenstärke (mm) 6
Klingenlänge (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen