Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KERN Laborwaage Ablesbarkeit 1 mg Wägebereich 200 g Wägeplattform Ø 82 mm diverse Wägeeinheiten Schulwaage

Artikelnummer
Z21722500
EAN
4045761111370
Herstellernummer
EMB 200-3
Marke
KERN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
191,01 € 160,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
80%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21722500
EAN
4045761111370
Herstellernummer
EMB 200-3
Marke
KERN

Technische Daten

Ablesbarkeit [d]0,001 g
Abmessungen Gehäuse B×T×H170×240×54 mm
Betriebszeit12 h
Bruttogewicht1,300 kg
Eingangsspannung220 V - 240 V AC 50 Hz
Ladezeit Akku10 h
Linearität± 0,005 g
Nettogewicht830 g
Reproduzierbarkeit0,001 g
StromversorgungNetzadapter extern
Wägebereich [Max]200 g
Wägeplatte(A)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
  • Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
  • Besonders flache Bauweise
  • Startbereit: Batterien inklusive
  • Ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum Ø×H 96×35 mm
  • Haken für Unterflurwägungen serienmäßig
  • Modell KERN EMB 500-1BE als Spezialversion „Black Edition“ erhältlich
  • Modell KERN EMB 500-1GN als Spezialversion „Gnome-Edition“ erhältlich
  • Tipp: Jubiläums Gnome-Edition EMB 500-1GN, inklusive Gnome-Booklet zur Reise des berühmten Wissenschaftszwerg Kern
  • Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen, technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert, für weitere Informationen bitte hier klicken
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente