Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KERN Tischwaage Ablesbarkeit 1 g Wägebereich 30 kg Wägeplattform VA 253 x 228 mm diverse Wägeeinheiten

Artikelnummer
Z21722450
EAN
4045761184268
Herstellernummer
FCF 30K-3
Marke
KERN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
179,99 € 151,25 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21722450
EAN
4045761184268
Herstellernummer
FCF 30K-3
Marke
KERN

Technische Daten

Ablesbarkeit [d]1 g
Betriebszeit20 h
Bruttogewicht3,350 kg
Eingangsspannung220 V - 240 V AC 50 Hz
Kleinstes Teilegewicht [Normal]20 g/Stück
Ladezeit Akku16 h
Linearität± 3 g
Nettogewicht2,610 kg
Reproduzierbarkeit1 g
StromversorgungNetzadapter extern
Wägebereich [Max]30 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Einfache und komfortable 6-Tasten-Bedienung
  • Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec
  • Ideal geeignet als
  • - kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen
  • - Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand
  • - Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen
  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)|Bei dem Modell FCF 30K-3 ist der Batteriebetrieb aktuell nicht möglich!
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente