Kernbohrer HSS-Co RQX 16/50mm Alfra

Artikelnummer: Z00283965
EAN: 4030266129296
Herstellernummer: 1902016050
Kernbohrer HSS-Co RQX 16/50mm Alfra
Inkl. Steuern: 43,42 € VE 1 Stück Netto 36,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

50 mm Schnitttiefe Kernbohrer HSS-Co RQX 16/50mm Alfra.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 28
Stähle bis 52 HRC 4
Stähle bis 42 HRC 6
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Stähle bis 1000 N/mm2 18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 20
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 13
Bohrer-Ø (mm) 16
Al, Al- und Mg-Leg. 40
Gusseisenwerkstoffe 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen