Kernbohrer HSS-Co RQX 23/25mm Alfra

Artikelnummer: Z00283933
EAN: 4030266045725
Herstellernummer: 1902023025
Kernbohrer HSS-Co RQX 23/25mm Alfra
Inkl. Steuern: 47,49 € VE 1 Stück Netto 39,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

30 mm Schnitttiefe Kernbohrer HSS-Co RQX 23/25mm Alfra.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 30
Stähle bis 52 HRC 6
Stähle bis 42 HRC 8
Stähle bis 1400 N/mm2 12
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 22
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 15
Bohrer-Ø (mm) 23
Al, Al- und Mg-Leg. 42
Gusseisenwerkstoffe 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen