Kernbohrer HSS 12,0 mm Schnitttiefe 55,0 mm

Artikelnummer: Z00006907
EAN: 4000146009338
Herstellernummer: 38512055
Kernbohrer HSS 12,0 mm Schnitttiefe 55,0 mm
Inkl. Steuern: 23,12 € VE 1 Stück Netto 19,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kernbohrer mit Weldonschaft 19 mm (3/4")

  • PROJAHN Kernbohrer in HSS-Stahl- und HSS-Co-Stahl Qualität werden mit einer Schnitttiefe von 30, 35 und 55 mm gefertigt. Der Kernbohrer wird in Vollschliff-Technologie produziert, dadurch erhält er ein perfektes Oberflächenfinish mit optimalem Spänefluss.
  • Die PROJAHN Kernbohrer werden auf mobilen Magnet-Kernbohrmaschinen oder auch auf stationären Säulenbohrmaschinen eingesetzt.
  • Der Führungsstft ist federnd gelagert und wirft den Bohrkern aus. Immer Kühlmittel und optimale Drehzahl verwenden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Weldonschaft 19 mm (3/4")
Schnitttiefe/Cutting depth mm 55
Schnitttiefe 30+55 mm
Schaft/Shank-Ø mm 19 mm (3/4")
Ø 12 Millimeter
Qualität HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen