RUKO Kernbohrer HM, Ø 13 mm, mit Gewindeaufnahme M18 x 1,5

Artikelnummer:  
Z00425597
EAN:  
4007140057372
Herstellernummer:  
108013/RUKO
Marke: 
RUKO
RUKO

Lieferung in 7 Werktag.

34,45 €

Netto 28,95 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bohr-Ø 13 Millimeter
Schneidstoff HM
Ø 13 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Gewindeaufnahme M18 x 1,5

- Schnitttiefe 50 mm - 10 % kürzere Bohrzeit im Vergleich zu Spiralbohrern - Nur die Zahnbreite wird zerspant, der Bohrkern wird ausgeworfen - Hohe Standzeit durch geringen Energiebedarf und geringen Verschleiß - Einsatz auf Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen - Geeignet für Stahl (T-Träger, großformatige Bleche), Stahlguss, hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A und höher legierte Stähle

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter MK2 und MK3.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben