Kernbohrer HM, Ø 14 mm, mit Quick IN-Schaft 18 mm

Artikelnummer: Z00425631
EAN: 4007140091246
Kernbohrer HM, Ø 14 mm, mit Quick IN-Schaft 18 mm
Inkl. Steuern: 35,52 € VE 1 Stück Netto 29,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Quick IN-Schaft 18 mm

- Schnitttiefe 50 mm - 10 % kürzere Bohrzeit im Vergleich zu Spiralbohrern - Nur die Zahnbreite wird zerspant, der Bohrkern wird ausgeworfen - Hohe Standzeit durch geringen Energiebedarf und geringen Verschleiß - Einsatz auf Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen - Geeignet für Stahl (T-Träger, großformatige Bleche), Stahlguss, hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A und höher legierte Stähle

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Für Maschinen mit Aufnahmehalter Quick IN-System.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohr-Ø (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen