Kernbohrer HM, Ø 17 mm, mit Gewindeaufnahme M18 x 1,5

Artikelnummer: Z00425600
EAN: 4007140042835
Kernbohrer HM, Ø 17 mm, mit Gewindeaufnahme M18 x 1,5
Inkl. Steuern: 35,52 € VE 1 Stück Netto 29,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeaufnahme M18 x 1,5

- Schnitttiefe 50 mm - 10 % kürzere Bohrzeit im Vergleich zu Spiralbohrern - Nur die Zahnbreite wird zerspant, der Bohrkern wird ausgeworfen - Hohe Standzeit durch geringen Energiebedarf und geringen Verschleiß - Einsatz auf Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen - Geeignet für Stahl (T-Träger, großformatige Bleche), Stahlguss, hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A und höher legierte Stähle

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter MK2 und MK3.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohr-Ø (mm) 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen