Kernbohrer HSS, Ø 16 mm, Schnitttiefe 30 mm

Artikelnummer: Z00425649
EAN: 4014586612249
Ruko
Kernbohrer HSS, Ø 16 mm, Schnitttiefe 30 mm
Inkl. Steuern: 16,52 € VE 1 Stück Netto 13,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnitttiefe 30 mm

Mit Weldonschaft 3/4" - Geeignet für Stahl (T-Träger, großformatige Bleche), Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle - Für Halter mit MK2 + MK3

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohr-Ø (mm) 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen