28-Volt Akku-Magnetkernbohrmaschine MAG 28 LTX 32

Artikelnummer: Z00431051
EAN: 4007430207098
Herstellernummer: 60033450
28-Volt Akku-Magnetkernbohrmaschine MAG 28 LTX 32
Inkl. Steuern: 1.845,86 € VE 1 Stück Netto 1.551,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku 28 Volt / MAG 28 LTX 32

- Höchste Arbeitssicherheit durch schaltbaren Permanentmagnet - Geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern - Zweistufiges Ölbadgetriebe für optimale Drehzahlen - Regulierbare Magnethaltekraft zur einfachen Positionierung bei Bohrungen an vertikalen Flächen - Bestens geeignet zur Rohrbearbeitung ab Ø 90 mm (Wandstärke > 6 mm) durch Magnetfuß in Prismenform - Thermischer Überlastschutz: elektronische Überwachung der Wicklungstemperatur - Integrierter Kühlmittelbehälter zur optimalen Kühlung bei vertikalen und horizontalen Bohrungen - Bei Verwendung des mitgelieferten Sicherungsgurtes auch zum Arbeiten an vertikalen und schrägen Flächen sowie über Kopf geeignet - Reserve-Akkupack jederzeit griffbereit durch Depot am Bohrständer - Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks

Lieferumfang: Industrieaufnahme für Weldonschaft 19 mm, HSS-Kernbohrer rapid cut Ø 14 mm, Ø 18 mm, Ø 22 mm, Auswerferstift (6,35 x 77 mm), Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Adapter MK 2, Bohrfutterschlüssel, Austreiber MK 2, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel, Universal-Schneidpaste, 2 Li-Power Akkupacks (25,2 V/3,0 Ah), Schnellladegerät ASS 15 Plus "AIR COOLED", Transportkoffer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannung/Kapazität 25,2 V/3,0 Ah
Art des Akku-Packs Li-Ion
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrer (mm) 32
Max. Bohrtiefe (mm) 50
Max. Bohrdurchmesser mit Spiralbohrer (mm) 13
Modell MAG 28 LTX 32
Höhe (einschl. Motor) bei Schlitten unterste Stellung (mm) 455
Höhe (einschl. Motor) bei Schlitten oberste Stellung (mm) 615
Magnetständer: Max. Hub (mm) 160
Magnetfuß-Abmessungen (mm) 70 x 190
Leerlaufdrehzahlen (min-1) 380/680
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen