Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KETER Gartenkarre Marisa 55l grün

Artikelnummer
Z19833570
EAN
7290002167440
Herstellernummer
17182462
Marke
KETER
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
23,26 € 19,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19833570
EAN
7290002167440
Herstellernummer
17182462
Marke
KETER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite545.000 Millimeter
Bruttobreite510.000 Millimeter
Bruttogewicht2.300 Kilogramm
Bruttohöhe510.000 Millimeter
Bruttolänge900.000 Millimeter
Bruttovolumen.234 Kubikmeter
EGUFER-Nummer302040
Farbegrün
Gewicht2.300 Kilogramm
Größe600x545x895 mm
Höhe895.000 Millimeter
Internet BildunterschriftGartenkarre "Marisa"
Länge600.000 Millimeter
Volumen55 Liter
Werks-Nr.17182462
Zolltarifnummer87168000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KETER
Gartenkarre "Marisa"

  • aus stabilem Kunststoff
  • dunkelgrün
  • stapelbar
  • mit orangem Griff
  • mit Laufrädern aus Kunststoff 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account