Rollenkette 05B-1 Simplex 8mmx1/8 nach DIN 8187/ISO 606

Artikelnummer: Z00219115
Herstellernummer: 05 B-1
Rollenkette 05B-1 Simplex 8mmx1/8 nach DIN 8187/ISO 606
Inkl. Steuern: 10,32 € VE 1 Meter Netto 8,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rollenkette 05B-1 Simplex 8mmx1/8 nach DIN 8187/ISO 606.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Reihe Simplex
Rollen-Ø d1 max (mm) 05,00
Teilung 08,000
Teilung x innere Breite 8 mm x 1/8'
Weite b1 min (mm) 03,00
Laschenhöhe g max (mm) 07,1
Bolzen-Ø d2 max (mm) 02,31
Gelenkfläche A (cm²) 00,11
Gesamtbreite a1 max (mm) 011,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen