Rollenkette 06B-2 Duplex 3/8x7/32 nach DIN 8187/ISO 606

Artikelnummer: Z00219126
Herstellernummer: 81013067
Rollenkette 06B-2 Duplex 3/8x7/32 nach DIN 8187/ISO 606
Inkl. Steuern: 16,06 € VE 1 Meter Netto 13,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Rollenkette 06B-2 Duplex 3/8x7/32 nach DIN 8187/ISO 606.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollen-Ø d1 max (mm) 06,35
Gesamtbreite a1 max (mm) 027,1
Bolzen-Ø d2 max (mm) 03,28
Gelenkfläche A (cm²) 00,56
Laschenhöhe g max (mm) 08,2
Teilung x innere Breite 3/8 x 7/32'
Weite b1 min (mm) 05,72
Reihe Duplex
Teilung 09,525
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen