Rollenkette 08B-2 Duplex 1/2x5/16 nach DIN 8187/ISO 606

Artikelnummer: Z00219127
Herstellernummer: 81013080
Rollenkette 08B-2 Duplex 1/2x5/16 nach DIN 8187/ISO 606
Inkl. Steuern: 23,57 € VE 1 Meter Netto 19,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rollenkette 08B-2 Duplex 1/2x5/16 nach DIN 8187/ISO 606.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Reihe Duplex
Rollen-Ø d1 max (mm) 08,51
Teilung 12,700
Teilung x innere Breite 1/2 x 5/16'
Weite b1 min (mm) 07,75
Laschenhöhe g max (mm) 11,8
Bolzen-Ø d2 max (mm) 04,45
Gelenkfläche A (cm²) 01,01
Gesamtbreite a1 max (mm) 034,9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen