Rollenkette 10B-2 Duplex 5/8x3/8 nach DIN 8187/ISO 606

Artikelnummer: Z00219128
Herstellernummer: 81013103
Rollenkette 10B-2 Duplex 5/8x3/8 nach DIN 8187/ISO 606
Inkl. Steuern: 19,22 € VE 1 Meter Netto 16,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rollenkette 10B-2 Duplex 5/8x3/8 nach DIN 8187/ISO 606.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gelenkfläche A (cm²) 01,34
Gesamtbreite a1 max (mm) 040,3
Reihe Duplex
Bolzen-Ø d2 max (mm) 05,08
Weite b1 min (mm) 09,65
Teilung 15,875
Laschenhöhe g max (mm) 14,7
Teilung x innere Breite 5/8 x 3/8'
Rollen-Ø d1 max (mm) 10,16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen