Rollenkette 16B-1 Simplex 1x17mm nach DIN 8187/ISO 606

Artikelnummer: Z00219120
Herstellernummer: 81013127
Rollenkette 16B-1 Simplex 1x17mm nach DIN 8187/ISO 606
Inkl. Steuern: 19,27 € VE 1 Meter Netto 16,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rollenkette 16B-1 Simplex 1x17mm nach DIN 8187/ISO 606.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teilung x innere Breite 1' x 17mm
Reihe Simplex
Laschenhöhe g max (mm) 21,0
Teilung 25,400
Bolzen-Ø d2 max (mm) 08,26
Weite b1 min (mm) 17,02
Gelenkfläche A (cm²) 02,10
Gesamtbreite a1 max (mm) 041,5
Rollen-Ø d1 max (mm) 15,88

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen