Rollenkette 20B-1 Simplex 1 1/4x3/4 nach DIN 8187/ISO 606

Artikelnummer: Z00219121
Herstellernummer: 81013143
Rollenkette 20B-1 Simplex 1 1/4x3/4 nach DIN 8187/ISO 606
Inkl. Steuern: 28,63 € VE 1 Meter Netto 24,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rollenkette 20B-1 Simplex 1 1/4x3/4 nach DIN 8187/ISO 606.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Reihe Simplex
Rollen-Ø d1 max (mm) 19,05
Teilung 31,750
Teilung x innere Breite 1 1/4 x 3/4'
Weite b1 min (mm) 19,56
Laschenhöhe g max (mm) 26,4
Bolzen-Ø d2 max (mm) 10,19
Gelenkfläche A (cm²) 02,96
Gesamtbreite a1 max (mm) 049,3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen