ecoplus Rollenkette 24B-1 Simplex 1 1/2x1 nach DIN 8187/ISO 606

Artikelnummer: Z00219122
Herstellernummer: 81013153
ecoplus Rollenkette 24B-1 Simplex 1 1/2x1 nach DIN 8187/ISO 606
Inkl. Steuern: 45,02 € VE 1 Meter Netto 37,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rollenkette 24B-1 Simplex 1 1/2x1 nach DIN 8187/ISO 606.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Reihe Simplex
Bolzen-Ø d2 max (mm) 14,63
Gelenkfläche A (cm²) 05,54
Gesamtbreite a1 max (mm) 060,0
Teilung x innere Breite 1 1/2 x 1'
Laschenhöhe g max (mm) 33,4
Teilung 38,100
Weite b1 min (mm) 25,40
Rollen-Ø d1 max (mm) 25,40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen