Rollenkette 28B-3 Triplex 1 3/4x31mm nach DIN 8187/ISO 606

Artikelnummer: Z00219141
Herstellernummer: 81013165
Rollenkette 28B-3 Triplex 1 3/4x31mm nach DIN 8187/ISO 606
Inkl. Steuern: 185,22 € VE 1 Meter Netto 155,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rollenkette 28B-3 Triplex 1 3/4x31mm nach DIN 8187/ISO 606.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Reihe Triplex
Rollen-Ø d1 max (mm) 27,94
Teilung 44,450
Teilung x innere Breite 1 3/4' x 31mm
Weite b1 min (mm) 30,99
Laschenhöhe g max (mm) 37,0
Bolzen-Ø d2 max (mm) 15,90
Gelenkfläche A (cm²) 22,18
Gesamtbreite a1 max (mm) 191,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen