Rollenkette 32B-3 Triplex 2x31mm nach DIN 8187/ISO 606

Artikelnummer: Z00219142
Herstellernummer: N.A.
Rollenkette 32B-3 Triplex 2x31mm nach DIN 8187/ISO 606
Inkl. Steuern: 173,12 € VE 1 Meter Netto 145,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Rollenkette 32B-3 Triplex 2x31mm nach DIN 8187/ISO 606.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teilung 50,800
Gelenkfläche A (cm²) 24,31
Weite b1 min (mm) 30,99
Rollen-Ø d1 max (mm) 29,21
Bolzen-Ø d2 max (mm) 17,81
Laschenhöhe g max (mm) 42,2
Teilung x innere Breite 2' x 31mm
Gesamtbreite a1 max (mm) 191,9
Reihe Triplex
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen