Haspelkatze HTG 1.000 kg 50-220 mm

Artikelnummer: Z00419790
EAN: 4025092074728
YALE
Haspelkatze HTG 1.000 kg 50-220 mm
Inkl. Steuern: 290,92 € VE 1 Stück Netto 244,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Haspelfahrwerk Modell HTG (mit Handkette für 3 m Laufbahnhöhe)

Tragfähigkeit 500-3.000 kg.

Roll- und Haspelfahrwerke von YALE - dienen dem genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten - zeichnen sich durch optimale Laufeigenschaften aus (kugelgelagerte Laufrollen) - sind für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile einstellbar - besitzen serienmäßige Radbruchstützen und Kippsicherung - sind für eine maximale Trägerflanschneigung von bis zu 14 % ausgelegt - auch in Ausführung explosionsgeschützt lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Trägerflanschbreite (mm) 50-220
Tragfähigkeit (kg) 1.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen