Kettensäge AKE 35-19 S

Artikelnummer: Z00188106
EAN: 3165140467278
Herstellernummer: 0600836E03
Kettensäge AKE 35-19 S
UVP: 179,99 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 152,64 € VE 1 Stück Netto 128,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kettensäge AKE 35-19 S, unglaublich schnell, superstarker Motor: 1900 Watt mit einer Kettengeschwindigkeit von 12 m/s für hervorragende Schnittleistung, Handlich: SDS-System für werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette, extrem robust: höchste Qualität für häufigen Gebrauch und Langlebigkeit, optimale Balance für Arbeiten in jeder Position, Bosch-SDS für werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette, extrem hohe Kettengeschwindigkeit von 12 m/s, blitzschnell reagierende Rückschlagbremse (Quick Stop), ergonomischer Handgriff zum Sägen und Fällen, Stahlkrallen für festen und sicheren Halt, großer Öltank (200 ml) mit Füllstandanzeige, Kettenfangbolzen aus Stahl, Kettensägenöl 80 ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwertlänge 350 Millimeter
Kette Chrom-Kette
Quick Stop ja
Max. Frequenz 60 Hertz
Produktart Kettensäge
Motorleistung 1900 Watt
SDS-System ja
Min. Frequenz 50 Hertz
Automatische Schmierung ja
Kettengeschwindigkeit 12 Meter pro Sekunde
Abmessung Länge 560 Millimeter
Höhe (mm) 220
Leistungsaufnahme 1900 Watt
Breite (mm) 290
Nutzbare Schnittlänge 350 Millimeter
Treibgliederstärke 1,1 Millimeter
Max. Kettengeschwindigkeit 12 Meter pro Sekunde
Länge 535 Millimeter
Abmessung Höhe 205 Millimeter
Abmessung Breite 260 Millimeter
Product Type L&G (Garten)
Gewicht (inkl. Kette und Schwert) 4,4 KG_tmp
Volumen 29.848 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen