Kettensäge AKE 35 S

Artikelnummer: Z00188104
EAN: 3165140465403
Herstellernummer: 0600834500
Bosch
Kettensäge AKE 35 S
UVP: 130,00 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 112,72 € VE 1 Stück Netto 94,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kettensäge AKE 35 S, mehr Leistung, weniger Aufwand, präzises Sägen: 1.800-Watt-Motor und Qualitätskette, handlich: SDS-System für leichtes Wechseln und Spannen der Kette, Qualität: robustes Design für hohe Lebensdauer, sehr leicht und handlich, Bosch-SDS für werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette, 9 m/s Kettengeschwindigkeit für optimale Schnittleistung, blitzschnell reagierende Rückschlagbremse (Quick Stop), robuste Qualitätsbauweise für besondere Langlebigkeit, ergonomischer Handgriff zum Sägen und Fällen, Stahlkrallen für festen und sicheren Halt, großer Öltank (200 ml) mit Füllstandanzeige, Kettenfangbolzen aus Stahl

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SDS-System ja
Schwertlänge (mm) 350
Treibgliederstärke (mm) 1,1
Volumen (dm³) 30.685
Artikeltyp L&G (Garten)
Breite (mm) 280
Gewicht (inkl. Kette und Schwert) (kg) 4,0
Abmessung Länge (mm) 562
Abmessung Höhe (mm) 210
Abmessung Breite (mm) 260
Automatische Schmierung ja
Motorleistung (W) 1800
Min. Frequenz (Hz) 50
Quick Stop ja
Produktart Kettensäge
Nutzbare Schnittlänge (mm) 350
Max. Kettengeschwindigkeit (m/s) 9
Kettengeschwindigkeit (m/s) 9
Kette Chrom-Kette
Höhe (mm) 200
Max. Frequenz (Hz) 60
Leistungsaufnahme (W) 1800
Länge (mm) 530

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen