Kettensäge AKE 40-19 Pro

Artikelnummer: Z00188107
EAN: 3165140349864
Herstellernummer: 0600836803
Kettensäge AKE 40-19 Pro
UVP: 229,99 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 207,62 € VE 1 Stück Netto 174,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kettensäge AKE 40-19 Pro, kraftvolle Topleistung, Topleistung: 1900 Watt mit einer Kettengeschwindigkeit von 13 m/s für hervorragende Schnittleistung, Handlich: SDS-System für werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette, länger scharf: dreifach chrombeschichtete Kette für eine lange Lebensdauer, optimale Balance für Arbeiten in jeder Position, Bosch-SDS für werkzeugloses Spannen und Wechseln der Kette, extrem hohe Kettengeschwindigkeit (13 m/s) für hervorragende Schnittleistung, 3x-Chrome-Extra-Long-Life-Kette, bleibt länger scharf, blitzschnell reagierende Rückschlagbremse (Quick Stop), ergonomischer Handgriff zum Sägen und Fällen, 7 Stahlkrallen für festen Halt, Kettenfangbolzen aus Stahl, automatische Ölschmierung mit Schauglaskontrolle, großer Öltank (200 ml) mit Sieb, Kettensägenöl 80 ml, Transportkoffer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SDS-System ja
Schwertlänge (mm) 400
Treibgliederstärke (mm) 1,3
Volumen (dm³) 37.584
Artikeltyp L&G (Garten)
Breite (mm) 290
Gewicht (inkl. Kette und Schwert) (kg) 4,7
Abmessung Länge (mm) 540
Abmessung Höhe (mm) 240
Abmessung Breite (mm) 290
Automatische Schmierung ja
Motorleistung (W) 1900
Min. Frequenz (Hz) 50
Quick Stop ja
Produktart Kettensäge
Nutzbare Schnittlänge (mm) 400
Max. Kettengeschwindigkeit (m/s) 13
Kettengeschwindigkeit (m/s) 13
Kette 3x-Chrome-Extra-Long-Life-Kette
Höhe (mm) 240
Max. Frequenz (Hz) 60
Leistungsaufnahme (W) 1900
Länge (mm) 540

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen