Bosch Kettensäge AKE 40 S

Artikelnummer: Z00188105
EAN: 3165140465427
Herstellernummer: 0600834600
Bosch Kettensäge AKE 40 S
UVP: 149,99 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 130,91 € VE 1 Stück Netto 110,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kettensäge AKE 40 S, mehr Leistung, weniger Aufwand, präzises Sägen: 1.800-Watt-Motor und Qualitätskette, Handlich: SDS-System für leichtes Wechseln und Spannen der Kette, Qualität: robustes Design für hohe Lebensdauer, sehr leicht und handlich, Bosch-SDS für werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette, 9 m/s Kettengeschwindigkeit für optimale Schnittleistung, blitzschnell reagierende Rückschlagbremse (Quick Stop), robuste Qualitätsbauweise für besondere Langlebigkeit, ergonomischer Handgriff zum Sägen und Fällen, Stahlkrallen für festen und sicheren Halt, großer Öltank (200 ml) mit Füllstandanzeige, Kettenfangbolzen aus Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Frequenz 60 Hertz
Abmessung Breite 261 Millimeter
Min. Frequenz 50 Hertz
Treibgliederstärke 1,1 Millimeter
Quick Stop ja
SDS-System ja
Nutzbare Schnittlänge 400 Millimeter
Automatische Schmierung ja
Max. Kettengeschwindigkeit 9 Meter pro Sekunde
Gewicht (inkl. Kette und Schwert) 4,1 KG_tmp
Abmessung Länge 569 Millimeter
Volumen 31.187 Kubikdezimeter
Länge 569 Millimeter
Product Type L&G (Garten)
Motorleistung 1800 Watt
Breite (mm) 261
Leistungsaufnahme 1800 Watt
Packung (T/B/H) 210 x 569 x 261 Millimeter
Produktart Kettensäge
Kette Chrom-Kette
Kettengeschwindigkeit 9 Meter pro Sekunde
Abmessung Höhe 210 Millimeter
Höhe (mm) 210
Schwertlänge 400 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen