Akku-Kettensäge AKE 30 LI 36V, mit 36V/2,6Ah-High-Power-Lithium-Ionen-Akku

Artikelnummer: Z00188108
EAN: 3165140559362
Herstellernummer: 0600837100
Akku-Kettensäge AKE 30 LI 36V, mit 36V/2,6Ah-High-Power-Lithium-Ionen-Akku
UVP: 559,99 €   - Sie sparen 16%
Inkl. Steuern: 471,75 € VE 1 Stück Netto 396,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Kettensäge AKE 30 LI, kein Benzin, kein Kabel, volle Power, Unabhängig: über 100 Schnitte durch 10 cm × 10 cm starkes Kiefernholz mit einer einzigen Akkuladung, sofort startklar: kein Kabelwirrwarr, kein umständliches Anlassen wie bei Geräten mit Benzinmotor, immer einsatzbereit, Kraftvoll: der durchzugsstarke Hochleistungsmotor bewerkstelligt sämtliche Aufgaben in Ihrem Garten, ergonomische Handgriffe, Softgrip und ergonomische Form für bessere Handlichkeit, Ölstandsanzeige und automatische Ölschmierung verhindern Trockenlaufen der Kettensäge, zweifaches Bremssystem, elektronische Rückschlagbremse mit akustischem Signal und Funktionsbremse für erhöhte Sicherheit, handlich, kompaktes Design und 30-cm-Schwert, SDS-System für werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette, leistungsstark, die Kombination von durchzugsstarkem Elektromotor und 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku bewältigt alle Gartenaufgaben, Kettensägenöl 80 ml, 36 V/2,6 Ah-High-Power-Lithium-Ionen-Akku

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 25.847
Treibgliederstärke (mm) 1,1
SDS-System ja
Schwertlänge (mm) 300
Artikeltyp L&G (Garten)
Gewicht (inkl. Kette, Schwert und Akku) (kg) 5,2
Breite (mm) 228
Automatische Schmierung ja
Höhe (mm) 268
Akkutyp Lithium-Ionen
Akkuspannung (V) 36
Akkuschnellladezeit 80 % geladen in 65 min
Akkuladezeit (h) 1,5
Akkukapazität (Ah) 2.6
Abmessung Länge (mm) 423
Abmessung Höhe (mm) 228
Abmessung Breite (mm) 268
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 5.2
Schnitte pro Akkuladung > 100 (in 10 x 10 cm starkem Kiefernholz)
Quick Stop ja
Produktart Akku-Kettensäge
Packung (T/B/H) (mm) 228 x 423 x 268
Öltank (ml) 135
Nutzbare Schnittlänge (mm) 300
Kette Chrom-Kette
Lieferung ohne Akku und Ladegerät nein
Länge (mm) 300
Kettengeschwindigkeit (m/s) 8

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen