Akku-Kettensäge AKE 30 LI, ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: Z00188934
EAN: 3165140597968
Herstellernummer: 0600837102
Akku-Kettensäge AKE 30 LI, ohne Akku und Ladegerät
UVP: 369,99 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 332,74 € VE 1 Stück Netto 279,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Kettensäge AKE 30 LI, ohne Akku und Ladegerät, kein Benzin, kein Kabel, volle Power, Unabhängig: über 100 Schnitte durch 10 cm × 10 cm starkes Kiefernholz mit einer einzigen Akkuladung, sofort startklar: kein Kabelwirrwarr, kein umständliches Anlassen wie bei Geräten mit Benzinmotor, immer einsatzbereit, Kraftvoll: der durchzugsstarke Hochleistungsmotor bewerkstelligt sämtliche Aufgaben in Ihrem Garten, ergonomische Handgriffe, Softgrip und ergonomische Form für bessere Handlichkeit, Ölstandsanzeige und automatische Ölschmierung verhindern Trockenlaufen der Kettensäge, zweifaches Bremssystem, elektronische Rückschlagbremse mit akustischem Signal und Funktionsbremse für erhöhte Sicherheit, handlich, kompaktes Design und 30-cm-Schwert, SDS-System für werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette, leistungsstark, die Kombination von durchzugsstarkem Elektromotor und 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku bewältigt alle Gartenaufgaben (Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten), Kettensägenöl 80 ml

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 24.881
Treibgliederstärke (mm) 1,1
SDS-System ja
Schwertlänge (mm) 300
Artikeltyp L&G (Garten)
Gewicht (inkl. Kette und Schwert) (kg) 4,0
Breite (mm) 265
Automatische Schmierung ja
Höhe (mm) 229
Akkuspannung (V) 36
Akkukapazität (Ah) 2.6
Abmessung Länge (mm) 410
Abmessung Höhe (mm) 229
Abmessung Breite (mm) 265
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 4.0
Schnitte pro Akkuladung > 100 (in 10 x 10 cm starkem Kiefernholz)
Quick Stop ja
Produktart Akku-Kettensäge (ohne Akku und Ladegerät)
Öltank (ml) 135
Nutzbare Schnittlänge (mm) 300
Kette Chrom-Kette
Lieferung ohne Akku und Ladegerät ja
Länge (mm) 300
Kompatibler Akkutyp Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung (V) 36
Kettengeschwindigkeit (m/s) 8

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen