Motorkettensäge KS 401 BW Max. Leistung: 1,3 kW / 1,8 PS

Artikelnummer: Z00509444
EAN: 4015671941169
Herstellernummer: 94116
Motorkettensäge KS 401 BW Max. Leistung: 1,3 kW / 1,8 PS
Inkl. Steuern: 139,36 € VE 1 Stück Netto 117,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Beschreibung:
Handliche und solide Allround Benzin-Kettensäge mit elektronischer Zündung. Automatische Kettenschmierung, schlagzähes Gehäuse, Kettenbremse und Kettenfänger für höchste Sicherheit, Robuste Haltekralle aus Metall, Werkzeugloser Tank- und Ölverschluss, stabiler Bügelgriff für waagrechtes Sägen. 4-faches Anti-Vibrationssystem, leicht zugänglicher Luftfilter, Walbro Vergaser und Primer Pumpe zur Starterleichterung.

  • Motor: 2-Takt-Motor
  • Hubraum: 37,2 ccm
  • Max. Leistung: 1,3 kW / 1,8 PS
  • Tankinhalt: 0,31 l
  • Ketten Öltank: 0,21 l
  • Schnittlänge: 390 mm
  • Schwertlänge: 455 mm
  • Gewicht (ohne Kette & Schwert, leere Tanks): 4,6 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 94116
Tankvolumen (l) 0,31
Schwertlänge (mm) 390
Bruttolänge (mm) 430
Bruttohöhe (mm) 300
Bruttobreite (mm) 270
Hubraum (cm³) 37,2
Öltankvolumen (ml) 210
Leistung (kW) 1,3
Kraftstofftyp Benzin

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen