Benzin-Kettensäge CS 390

Artikelnummer: Z00507977
EAN: 7393081509795
Herstellernummer: 00096-67.66916
Benzin-Kettensäge CS 390
Inkl. Steuern: 234,62 € VE 1 Stück Netto 197,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Hubraum: 41 cm³
  • Kraftstofftank: 350 ml
  • Öltank: 240 ml
  • Motor mit Softstart
  • Luftfilter mit Schnellverschluss
  • kombinierter Choke-Stopp-Schalter
  • Antivibrationssystem ermöglicht einen hohen Sägekomfort
  • kraftvoller OxyPower Motor mit Primer
  • mit CCS-Luftreinigungssystem
  • zweifach wirksame Kettenbremse
  • werkzeuglose Kettenspannung
  • Kraftstoff-Füllstandkontrolle
  • integrierter Kombischlüssel
  • Soft-Grip

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 00096-67.66916
Schwertlänge (mm) 400
EGUFER-Nummer 328521
Bruttovolumen (m³) 0,342
Bruttolänge (mm) 950
Bruttohöhe (mm) 600
Bruttobreite (mm) 600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen