Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO KE Waschtischunterbau Edition 400 31582, Hahnloch, petrol/Glas petrol satiniert

Artikelnummer
Z16345927
EAN
4017214517480
Herstellernummer
31582530100
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1.301,15 € 1.093,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z16345927
EAN
4017214517480
Herstellernummer
31582530100
Marke
KEUCO

Technische Daten

Ausführungpetrol, Glas petrol matt
Besonderheitmit Tip-On-Technik
Breite105
Einbauart Waschtischfür Einbauwaschtische
Farbe der Frontpetrol struktur
Farbe des Korpuspetrol struktur
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
Höhe54.6
LieferumfangWaschtischunterschrank, Abdeckplatte, Befestigung, Siphon
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material KorpusMitteldichte Faserplatte (MDF)
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontLack
Oberfläche KorpusLack
Passend zu WaschtischEDITION 400 31580
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieEDITION 400
Tiefe53.5
VerpackungsartEuropalette
Werksnummer31582530100
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

passend zum Keramik-Waschtisch 31580, 2 Frontauszüge mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung, inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff 1 1/4" x 32
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account